曜日別特売

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 - AMPHENOL

低プロファイルの省スペース設計
端と端/側面と側面を接続して積み重ねることが可能
フルシュラウド付きでコンタクト保護
デュアルビームコンタクトで信頼性が高い電気接続
コスト効果の高い二重めっき
予めストレスがかけられたコンタクトで挿入力を軽減
フローティングはんだテールでコプラナリティを保証
ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング

タイプ
レセプタクル
ピッチ
2.54mm
極数
16
シリーズ
Dubox
定格電圧
1kV
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プラグイン
シリーズ番号
71991
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937413071991-308LF
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする