Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77311-818-36LF
長さに合わせて切断可能
コスト効果の高い二重コンタクトめっき
経済的で高い汎用性
リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング
スタンドオフではんだの汚染を除去可能
幅広いメスコネクタとかん合
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 極数
- 36
- シリーズ
- BergStik
- 定格電圧
- 1.5kV
- 定格電流(A)
- 3
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- リン青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ピン長さ(mm)
- (対応)5.84
- 結線方法
- はんだ
- テールピン長さ(mm)
- 3.05
- シュラウド/アンシュラウド
- アンシュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(100個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























