Amphenol Communications Solutions, メモリカードコネクタ, スマートカード 8 極, オス 7312P0225A13LF

Amphenol Communications Solutions, メモリカードコネクタ, スマートカード 8 極, オス 7312P0225A13LF - AMPHENOL

保護コンタクトスマートカードコネクタ.コンタクト-ニッケルめっき銅合金に金耐用回数:100000回.損傷から保護するフレームに収められたスプーン型の8つのワイピングコンタクト密閉型N/Oスイッチとリードスルー終端.標準高タイプ.1つのエンベロープの中に8つのワイピングコンタクトが収められ、スペースの限られた用途に最適コンタクトはフレームで保護N/O機械式カード検知スイッチ搭載.低プロファイルタイプ

長さ(mm)
57.8
幅(mm)
3.6
タイプ
スマートカード
ピッチ(mm)
2.54
極数
8
深さ(mm)
33.7
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793744197312P0225A13LF
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする