Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 20021121-00016C4LF
2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。
主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。
MINITEKシュラウドなしヘッダSMT
ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。
MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。
MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。
基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
- ピッチ
- 1.27mm
- 極数
- 16
- シリーズ
- Minitek127
- 定格電圧(V)
- 125
- 定格電流(A)
- 1
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- アンシュラウド
- 実装タイプ
- 表面実装
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1セット(600個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























