Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装
FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。
ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意
りん青銅
2.54mmピッチ
はんだ
- タイプ
- レセプタクル
- ピッチ
- 2.54mm
- 極数
- 16
- シリーズ
- Dubox
- 定格電流(A)
- 12
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- 青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格電圧(kV)
- 1
- 結線方法
- はんだ
- シリーズ番号
- 75915
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1セット(336個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























