Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 100 極 0.8mm 2 列 表面実装
ハウジングとTerminalプロファイルで最大12Gbpsのサポートを保証垂直/垂直かん合構成20段階で40→200のポジションサイズに対応していますスタック高:5→20mm(1mm刻みハウジングとTerminalプロファイルで最大12Gbpsのサポートを保証垂直/垂直かん合構成20段階で40→200のポジションサイズに対応していますスタック高:5→20mm(1mm刻み0.8mmの2列コンタクトピッチで、基板スペースを節約しますスクーププルーフ構造のハウジングです複数のめっきオプションを用意複数のパッケージオプションを用意基板位置決めペグオプション無鉛PCIeGen2/3及びSAS3.0と互換性があり、一部のスタック高で高速パフォーマンスを発揮します並列基板スタッキング用途に最適です幅広いサイズとスタック高で、あらゆるニーズに対応すべての電気用途のニーズに対応する高密度逆かん合を防止さまざまな用途の要件を満たしますさまざまな送り処理に適しています手動組み立て時の容易さと正確性を促進BergStak(R)0.80mmピッチ、レセプタクル、垂直、2列、100極。
- ピッチ
- 0.8mm
- 極数
- 100
- シリーズ
- BergStak
- 定格電圧(V)
- 100
- 行数
- 2
- 定格電流(mA)
- 800
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シリーズ番号
- 61082
- 実装タイプ
- 表面実装
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1セット(800個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























