Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 61083-102402LF

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 61083-102402LF - AMPHENOL

ハウジングとTerminalプロファイルで最大12Gbpsのサポートを保証垂直/垂直かん合構成20段階で40→200のポジションサイズに対応していますスタック高:5→20mm(1mm刻みハウジングとTerminalプロファイルで最大12Gbpsのサポートを保証垂直/垂直かん合構成20段階で40→200のポジションサイズに対応していますスタック高:5→20mm(1mm刻み0.8mmの2列コンタクトピッチで、基板スペースを節約しますスクーププルーフ構造のハウジングです複数のめっきオプションを用意複数のパッケージオプションを用意基板位置決めペグオプション無鉛PCIeGen2/3及びSAS3.0と互換性があり、一部のスタック高で高速パフォーマンスを発揮します並列基板スタッキング用途に最適です幅広いサイズとスタック高で、あらゆるニーズに対応すべての電気用途のニーズに対応する高密度逆かん合を防止さまざまな用途の要件を満たしますさまざまな送り処理に適しています手動組み立て時の容易さと正確性を促進BergStak(R)0.80mmピッチ、メザニンコネクタ、垂直ヘッダ、2列、100極。

ピッチ
0.8mm
極数
100
シリーズ
BergStak
定格電圧(V)
100
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
61083
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
接続方向
ストレート
内容量
1セット(550個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937376461083-102402LF
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする