RENESAS
ルネサス, SRAM 128kbit, 8 K x 16, 100-Pin 7025L20PFGI
仕様
ローパワー:あり
幅(mm)
14
寸法(mm)
14×14×1.4
高さ(mm)
1.4
タイプ
タイミング:非シンクロナス
構成
8Kx16
時間
最大ランダムアクセス時間:20ns
メモリー
128kbit
ピン数(ピン)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TQFP-100
実装タイプ
表面実装
アドレスバス幅
32bit
1ワード当たりのビット数
16bit
ワード数
8K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79376074
7025L20PFGI
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください