AMPHENOL
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
タイプ
同軸:SMAコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
結線方法
ねじ込み
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79376160
132360RP
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください