AMPHENOL
USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント
シリーズ
USB3F
USBタイプ
A
IP等級
IP68
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
USB
バージョン:2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79376336
USBF21ZNSCC
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください