Weller
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, EOOSA
エルゴノミクスピンセット.疲労を軽減する快適な握り心地のクッション入り「Pyroplast」ハンドルグリップは熱も吸収しするため、より安全に使用可能300℃の耐熱性ESD安全非磁性、耐酸性合金
仕様
●ESD対応:あり●耐磁性:あり●抗酸耐性:あり
材質
ステンレス鋼
方向
直線
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79375837
EOOSA
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください