曜日別特売

フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm - TDK

TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去

長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8タイプチップビーズ奥行(mm)0.8シリーズMMZ定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600@100MHzパッケージ0603(1608M)最大直流抵抗(Ω)0.35内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377544MMZ1608S601ATA00
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする