Weller
Weller Erem ニッパー 全体長さ:135 mm 最大切断能力:1.2mm, 2482E
ESDEREMsidecutter
仕様
ESD対応:あり
材質
スチール
長さ(mm)
ジョー:6
全長(mm)
135
タイプ
カット:フラッシュ
最大切断能力(mm)
1.2
切断方法
斜めカッター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79375654
2482E
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください