曜日別特売

ルネサス, SRAM 4Mbit, 256K x 16, 44-Pin 71V416S10PHG

ルネサス, SRAM 4Mbit, 256K x 16, 44-Pin 71V416S10PHG - RENESAS

RenesasElectronics71V416シリーズ3.3VCMOSSRAMは、256Kx16で構成されています。71V416の双方向入出力はすべてLVTTL互換で、単一の3.3V電源で動作します。リードカウントは44、TSOPパッケージタイプです。SRAMはC温度グレードです。JEDECCenterPower/GNDピン配列でノイズを低減アクセス時間とサイクル時間の均等化-商用及び産業用:10/12/15nsチップ選択x1と出力イネーブルピンx1双方向のデータ入出力を直接実行LVTTL互換

仕様ローパワー:あり幅(mm)10.16寸法(mm)18.41×10.16×1高さ(mm)1タイプタイミング:非シンクロナス構成256Kx16時間最大ランダムアクセス時間:10nsメモリー4Mbitピン数(ピン)44RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSOP-44実装タイプ表面実装1ワード当たりのビット数16bitワード数256K内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937639771V416S10PHG
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする