曜日別特売

高電流電源ライン用チップビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

高電流電源ライン用チップビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm - TDK

チップビーズ0805MPZシリーズです.EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタDC抵抗が低く閉磁路を備えた製品用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など

長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85タイプチップビーズ奥行(mm)1.25シリーズMPZ定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)330@100MHzパッケージ0805(2012M)最大直流抵抗(Ω)0.05内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377517MPZ2012S331AT000
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする