曜日別特売

フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm

フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm - TDK

チップビーズ0805MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去

長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85高さ(mm)0.85タイプチップビーズ奥行(mm)1.25シリーズMMZ定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600@100MHzパッケージ0805(2012M)内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377526MMZ2012S601AT000
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする