曜日別特売

モレックス 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1200710035

モレックス 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1200710035 - 日本モレックス(molex)

これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。
Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。
IEC準拠のM12コネクタ
過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠
耐振性
品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。
品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。

極数4ソケットorプラグソケット定格電圧(V)250ac、300dc定格電流(A)4材質(ハウジング)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793756271200710035
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする