Weller Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.3mm, 595E

Weller Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.3mm, 595E - Weller

0595E傾斜ニッパーです。ストレートヘッド付きの標準傾斜ニッパーです。

仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)115タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.3切断方法サイドカッター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79375794595E
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする