曜日別特売

サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 50kΩ

サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 50kΩ - AMPHENOL

AmphenolAdvancedSensorRL0503-17.56K-96-MSは、熱測定エポキシタイプのMSNTCサーミスタで、0.254mm(0.01インチ)のニッケルPTFEリードワイヤ付きのエポキシコーティングチップサーミスタです。
50→150℃(-58→300℉)の温度測定、制御、及び補償に使用されます。
低コストのソリッドステート温度センサです。
温度変化に対する高い感度。
最小±2%の標準抵抗値許容差。
優れた機械的強度。
基板及びプローブ取り付けに最適幅広い材質システムを用意しています。

種類NTC抵抗(kΩ)50応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79376668RL0503-27.53K-120-MS
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする