曜日別特売

Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, とがった;安心した, 7SA

Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, とがった;安心した, 7SA - Weller

7SAは精密ピンセットで、湾曲し、レリーブされ、尖頭先端付きです。
この独自のベント形状は、狭い場所での作業に最適です。
このピンセットは、生物学、医学、実験技術、マイクロエレクトロニクスの用途に適しています。
7SAピンセットは、特殊なステンレススチール製です。
このグレードのスチールは、非磁性、防錆性、耐酸性の合金です。
また、最大300℃の耐熱性も備えているため、Durableで、長持ちします。
特殊ステンレススチール製-防錆・耐酸性・耐熱性で、長寿命で防眩仕上げです。
非磁性ピンセット-電子用途やラボ技術向けに特化して設計されています。
先端が湾曲しているため、狭い場所で部品を把持できるように設計されています。

仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)15ポイントタイプとがった;安心したモデルモデルナンバー:7SA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793757247SA
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする