AMPHENOL
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3, シリーズ, オス, 3極 MS3102A14S-7P
AmphenolMSシリーズコネクタは実績のある電気性能を許容用途には軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。
極数
3
シリーズ
MS3
定格電圧(V)
700
定格電流(A)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ
ミルスタンダード
MIL-DTL-5015
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79375758
MS3102A14S-7P
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください