Weller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822N

Weller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822N - Weller

HucoカップリングHucoカップリングの外径は25mmです。マルチビームタイプ3、アルミL168クランプ8mmx8mmカップリングです。これは、軸方向の動作、角度、平行ミスアライメントのあらゆる組み合わせで簡単に対応できます。3スタートヘリカルカットデザインにより、シングルビームタイプと比較してトルク性能が高く、巻き数が少なくてすみます。特長と利点ねじり剛性の高い設計ゼロバックラッシュ可動部品なし優れたキネマティック特性を備えた精密ベローズカップリング低慣性カップリング電気的絶縁コスト効率に優れている用途ステッパおよびハイエンドサーボドライブパルス発生器スキャナスライドを配置する計量バルブエンコーダ汎用のライトデューティパワートランスミッション

仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)120タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.8切断方法サイドカッター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79375846822N
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする