TDK
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
チップビーズ、MMZ1608
5つの材質でできたチップビーズ高信頼性、完全モノリシック構造
閉磁気回路構造により高密度実装が可能
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
タイプ
チップビーズ
奥行(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
0603(1608M)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(mA)
インピーダンス(Ω)
最大直流抵抗(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79377474
MMZ1608Y102BTA00
400
1000@100MHz
0.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79377508
MMZ1608R301ATA00
500
300@100MHz
0.25
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79377490
MMZ1608R102ATA00
400
1000@100MHz
0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください