Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE

Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE - Weller

ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.

全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79375810510AE
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする