曜日別特売

フェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mA

フェニックスコンタクト インターフェイスリレーモジュール, 24 V, 8 mA - PHOENIX

PLC-OSC-24DC/48DC/100スリムなDINレール取り付けソリッドステートリレーPLCインターフェイスは、ねじ接続、PLC-BSC基本TerminalBlock、及びミニチュアプラグインソリッドステートリレーで構成されています。特長と利点RTIII保護は耐洗浄性を意味します1N/OコンタクトAC出力で電圧スイッチがゼロ-25→+60℃の動作温度範囲黄色のLEDディスプレイM3ねじ山

取付方式DINレール奥行(mm)94接点構成SPST入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応最小電圧制御(V)19.2ac/dc最大電圧制御(V)28.8ac/dc最小動作温度(℃)-25電圧制御範囲(V)9.2→28.8ac/dc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793753202966728
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする