曜日別特売

押しボタンコンタクトブロック 2CO APEM

押しボタンコンタクトブロック 2CO APEM - APEM

A01、A02シリーズスイッチブロック
ApemA01及びA02シリーズスイッチブロックは、モジュラシリーズの一部です。
これにより、多種多様なタイプのApemスイッチオペレータと使用できます。
ロータリレバー、キースイッチ、プッシュボタンを用意しています。
Apemモジュラシリーズを使用すれば、必要なスイッチを柔軟に設計できます。

シリーズA01接点構成2CORoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプコンタクトブロック併用可能製品A01シリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79375304A0152B
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする