Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BKLF

Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BKLF - AMPHENOL

FCID-Subシールド付き金属製フード、ストレート出口付き-Economicalシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01BKLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02BKLF」)を用意

色
シルバー
極数
25
シリーズ
8655MH
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
接続方向
ストレート
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793774208655MH2501BKLF
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする