曜日別特売

Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat3, 92250-088LF

Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat3, 92250-088LF - AMPHENOL

使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能
横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能
EMI/ESD保護のシールドタイプ
反転ラッチとパネルストップオプション
低プロファイルバージョンを用意
ウェーブはんだ付けに対応
基板にしっかりと固定するボードロック
さまざまな取り付けオプション

長さ(mm)
15.24
幅(mm)
11.7
極数
8
ポート数
1
深さ(mm)
18.2
方向
ライトアングル
材質(コンタクト)
リン青銅
シールド
スズめっき黄銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリーズ番号
92250
LANカテゴリ
Cat3
コネクタタイプ
イーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937571592250-088LF
オープン
¥309
¥340(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする