TDK
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 250V dc 1812 (4532M) CGA8N3X7R2E474M230KE
寸法(mm)
4.5×3.2×2.3
電圧
250Vdc
高さ(mm)
2.3
奥行(mm)
3.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
CGA
許容差
±20%
静電容量
470nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1812(4532M)
抑制クラス
Class2
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79381568
CGA8N3X7R2E474M230KE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください