TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5H1X7T2J223K115AC
定格電圧:100→630V、静電容量範囲:最大15μF多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって、高容量を実現しています。低残留インダクタンスにより、優れた周波数特性を実現優れたDCバイアス特性幅広い定格電圧のラインアップにより、ニーズに適したタイプを選択可能用途HEVやEVのインバータ又はDC-DCコンバータのデカップリング/平滑化/スナバー回路での用途電圧サージやコネクタのノイズに対するカウンタ測定
- 長さ(mm)
- 3.2
- 寸法(mm)
- 3.2×1.6×1.15
- 電圧
- 630Vdc
- 高さ(mm)
- 1.15
- 奥行(mm)
- 1.6
- シリーズ
- CGA
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 22nF
- 温度特性
- X7T
- 動作温度(℃)
- (Max)+125
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1206(3216M)
- 内容量
- 1袋(50個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ

























