曜日別特売

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5H4X7R2J222K115AA

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5H4X7R2J222K115AA - TDK

定格電圧:100→630V、静電容量範囲:最大15μF多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって、高容量を実現しています。低残留インダクタンスにより、優れた周波数特性を実現優れたDCバイアス特性幅広い定格電圧のラインアップにより、ニーズに適したタイプを選択可能用途HEVやEVのインバータ又はDC-DCコンバータのデカップリング/平滑化/スナバー回路での用途電圧サージやコネクタのノイズに対するカウンタ測定

寸法(mm)
3.2×1.6×1.15
電圧
630Vdc
高さ(mm)
1.15
奥行(mm)
1.6
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
CGA
許容差
±10%
静電容量
2.2nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206(3216M)
抑制クラス
Class2
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79382959CGA5H4X7R2J222K115AA
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする