TDK 表面実装インダクタ, 10 μH, 800mA, 3 x 3 x 1mm, VLS3010ET-100M
VLS-Eシリーズシールド付き磁気パワーチョーク.TDKのVLS-Eシリーズの業務用の磁気シールド型巻線インダクタ製品で、電源回路の高密度実装に対応しています。.特長と利点:.VLS-Eシリーズは、最大高さ0.8mm、0.95mm、1.0mm、1.2mm、1.5mmの低プロファイル製品ラインアップで、さまざまな用途で使用可能高磁気シールド構造を備え、高密度実装に対応.用途:.スマートフォン、タブレット端末、HDD、SSD、DVC、DSC、モバイルディスプレイパネル、ポータブルゲームデバイス、コンパクト電源モジュール
- 長さ(mm)
- 3
- 寸法(mm)
- 3×3×1
- 高さ(mm)
- 1
- 奥行(mm)
- 3
- シリーズ
- VLS-E
- 許容差
- ±20%
- シールド
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(コア)
- フェライト
- インダクタ構造
- シールド付き
- インダクタンス(μH)
- 10
- 最大直流電流(mA)
- 800
- 最大直流抵抗(mΩ)
- 468
- 内容量
- 1セット(2000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























