TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 1210 (3225M) CGA6P3X8R1E475K250AB
最大温度が150℃で、静電容量の変動幅が±15%以内の場合、このシリーズは高温環境で動作する装置に適しています。優れたDCバイアス特性を備えています。用途車載用途(エンジンルーム)高温度環境で使用されるIGDT、SiC、GaNのペリフェラル回路センサモジュール高温度で動作する他のデバイス向けの平滑化とデカップリング用途
- 寸法(mm)
- 3.2×2.5×2.5
- 電圧
- 25Vdc
- 高さ(mm)
- 2.5
- 奥行(mm)
- 2.5
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- シリーズ
- CGA
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 4.7μF
- 温度特性
- X8R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1210(3225M)
- 抑制クラス
- Class2
- 内容量
- 1袋(10個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























