TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.8nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H182J080AA
TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
- 長さ(mm)
- 1.6
- 寸法(mm)
- 1.6×0.8×0.8
- 電圧
- 50Vdc
- 高さ(mm)
- 0.8
- 奥行(mm)
- 0.8
- シリーズ
- CGA
- 許容差
- ±5%
- 静電容量
- 1.8nF
- 温度特性
- C0G
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0603(1608M)
- 内容量
- 1袋(100個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























