曜日別特売

Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス ジャムナット USBFTV7PE1N

Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス ジャムナット USBFTV7PE1N - AMPHENOL
シリーズ
USBFTV
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
A
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
USB
バージョン:2
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79381035USBFTV7PE1N
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする