Amphenol USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 MUSBC51100
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
- シリーズ
- MUSB
- ポート数
- 2
- 定格電流(A)
- 1.5
- 材質(コンタクト)
- 銅合金
- 動作温度(℃)
- (Max)+105、(Min)-40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(30個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























