Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 6極 62GB-56T10-06PN(416)
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットは、シャーシプラグとのみかん合します.Amphenol62GBニッケルめっき信号.Amphenol62GBミニチュアバヨネットロック角型フランジ受付可能及びケーブル取り付けプラグコネクタは、非常にDurableで汎用性が高く、ニッケル仕上げのソリッドアルミバー製で、はんだバケット金めっきオス又はメスコンタクトを備え、ポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。Amphenol62GBシリーズのMIL規格コネクタは、設計と機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。このDurableなケーブル取り付け型及び角形フランジレセプタクルコネクタは、過酷な環境及び極端な温度に対する耐性を備えています。62GBレセプタクル及びプラグコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途に最適です。
- 極数
- 6
- 定格電圧
- 500Vac、700Vdc
- 材質(ハウジング)
- 鋼
- シェルサイズ
- 10
- メッキ
- シェル:ニッケル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- オス・メス
- オス
- コネクタサイズ
- ミニチュア
- コンタクトジェンダー
- オス
- 接合型
- バヨネットカップリング
- ミルスタンダード
- MIL-DTL-26482
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























