Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 M85049/39S17W
AmphenolLtdM85049シリーズは、17種類のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。
このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。
これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。
- シリーズ
- M85049
- 材質(ハウジング)
- アルミニウム
- シェルサイズ
- 17
- ストレインリリーフ
- あり
- 併用可能製品
- MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























