FACEMIX
レディス長袖シャツ
色
ホワイト
混率(%)
綿64、ポリエステル18、複合繊維(ポリエステル)18
素材
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79404485
FB4032L
19
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
79404494
FB4032L
21
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください