FACEMIX
オックスフォード半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
オックスフォード
内容量
1枚
全49種類を絞り込む
色
選択してください
アイビーグリーン
グレー
スモーキーグリーン
チャコールグレー
ブラウン
ベージュ
ワイン
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79407346
FB4511U
ベージュ
SS
40
22
70
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407355
FB4511U
ベージュ
S
43
23
72
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407364
FB4511U
ベージュ
M
45
24
78
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407380
FB4511U
ベージュ
L
47
25
80
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407389
FB4511U
ベージュ
LL
49
26
82
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407398
FB4511U
ベージュ
3L
51
26
84
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407407
FB4511U
ベージュ
4L
53
26
85
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407416
FB4511U
グレー
SS
40
22
70
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407425
FB4511U
グレー
S
43
23
72
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407434
FB4511U
グレー
M
45
24
78
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407450
FB4511U
グレー
L
47
25
80
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407459
FB4511U
グレー
LL
49
26
82
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407468
FB4511U
グレー
3L
51
26
84
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407477
FB4511U
グレー
4L
53
26
85
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407486
FB4511U
スモーキーグリーン
SS
40
22
70
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407495
FB4511U
スモーキーグリーン
S
43
23
72
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407504
FB4511U
スモーキーグリーン
M
45
24
78
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407520
FB4511U
スモーキーグリーン
L
47
25
80
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407529
FB4511U
スモーキーグリーン
LL
49
26
82
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407538
FB4511U
スモーキーグリーン
3L
51
26
84
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407547
FB4511U
スモーキーグリーン
4L
53
26
85
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407556
FB4511U
ブラウン
SS
40
22
70
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407565
FB4511U
ブラウン
S
43
23
72
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407574
FB4511U
ブラウン
M
45
24
78
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407590
FB4511U
ブラウン
L
47
25
80
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407599
FB4511U
ブラウン
LL
49
26
82
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
79407608
FB4511U
ブラウン
3L
51
26
84
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407617
FB4511U
ブラウン
4L
53
26
85
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407626
FB4511U
チャコールグレー
SS
40
22
70
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407635
FB4511U
チャコールグレー
S
43
23
72
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407644
FB4511U
チャコールグレー
M
45
24
78
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407660
FB4511U
チャコールグレー
L
47
25
80
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407669
FB4511U
チャコールグレー
LL
49
26
82
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407678
FB4511U
チャコールグレー
3L
51
26
84
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407687
FB4511U
チャコールグレー
4L
53
26
85
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407696
FB4511U
ワイン
SS
40
22
70
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407705
FB4511U
ワイン
S
43
23
72
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407714
FB4511U
ワイン
M
45
24
78
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407730
FB4511U
ワイン
L
47
25
80
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407739
FB4511U
ワイン
LL
49
26
82
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407748
FB4511U
ワイン
3L
51
26
84
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407757
FB4511U
ワイン
4L
53
26
85
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407766
FB4511U
アイビーグリーン
SS
40
22
70
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407775
FB4511U
アイビーグリーン
S
43
23
72
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407784
FB4511U
アイビーグリーン
M
45
24
78
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407800
FB4511U
アイビーグリーン
L
47
25
80
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407809
FB4511U
アイビーグリーン
LL
49
26
82
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407818
FB4511U
アイビーグリーン
3L
51
26
84
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79407827
FB4511U
アイビーグリーン
4L
53
26
85
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください