FACEMIX
メンズストレッチウエストリブパンツ
伸縮するウエストで楽に動ける
種別
パンツ
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル75、綿25
股下(cm)
91フリー
素材
ストレッチツイル
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
74
80
86
92
98
104
110
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79409245
FP6006M
S
74
22
92
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
79409254
FP6006M
M
80
23
98
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
79409270
FP6006M
L
86
24
103
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
79409279
FP6006M
LL
92
25
109
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
79409288
FP6006M
3L
98
26
114
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
79409297
FP6006M
4L
104
26.5
119
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
79409306
FP6006M
5L
110
27
124
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください