FACEMIX
レディスベスト
エレガントな雰囲気を醸し出す襟付きベスト
手洗いにて洗濯ができます。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
素材
ツイル
性別
女性用
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79397659
FV1314L
5
31
49
82
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
79397668
FV1314L
7
32
50
85
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
79397677
FV1314L
9
33
51
89
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
79397686
FV1314L
11
34
52
93
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
79397695
FV1314L
13
35
53
97
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
79397704
FV1314L
15
36
54
101
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
79397720
FV1314L
17
37.5
54
107
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください