FACEMIX
レディスボタンダウン長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラウン
ブラック
ホワイト
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79395586
FB4044L
ブラウン
5
37
56
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395595
FB4044L
ブラウン
7
38
57
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395604
FB4044L
ブラウン
9
39
58
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395620
FB4044L
ブラウン
11
40
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395629
FB4044L
ブラウン
13
41
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395638
FB4044L
ブラウン
15
42
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395647
FB4044L
ブラウン
17
43.5
59
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395656
FB4044L
ネイビー
5
37
56
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395665
FB4044L
ネイビー
7
38
57
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395674
FB4044L
ネイビー
9
39
58
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395690
FB4044L
ネイビー
11
40
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395699
FB4044L
ネイビー
13
41
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395708
FB4044L
ネイビー
15
42
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395717
FB4044L
ネイビー
17
43.5
59
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395726
FB4044L
ホワイト
5
37
56
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395735
FB4044L
ホワイト
7
38
57
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395744
FB4044L
ホワイト
9
39
58
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395760
FB4044L
ホワイト
11
40
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395769
FB4044L
ホワイト
13
41
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395778
FB4044L
ホワイト
15
42
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395787
FB4044L
ホワイト
17
43.5
59
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395796
FB4044L
ブラック
5
37
56
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395805
FB4044L
ブラック
7
38
57
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395814
FB4044L
ブラック
9
39
58
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395830
FB4044L
ブラック
11
40
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395839
FB4044L
ブラック
13
41
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395848
FB4044L
ブラック
15
42
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79395857
FB4044L
ブラック
17
43.5
59
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください