FACEMIX
レディススタンドカラー長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラウン
ブラック
ホワイト
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79396146
FB4046L
ブラウン
5
37
56
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396155
FB4046L
ブラウン
7
38
57
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396164
FB4046L
ブラウン
9
39
58
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396180
FB4046L
ブラウン
11
40
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396189
FB4046L
ブラウン
13
41
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396198
FB4046L
ブラウン
15
42
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396207
FB4046L
ブラウン
17
43.5
59
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396216
FB4046L
ネイビー
5
37
56
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396225
FB4046L
ネイビー
7
38
57
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396234
FB4046L
ネイビー
9
39
58
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396250
FB4046L
ネイビー
11
40
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396259
FB4046L
ネイビー
13
41
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396268
FB4046L
ネイビー
15
42
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396277
FB4046L
ネイビー
17
43.5
59
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396286
FB4046L
ホワイト
5
37
56
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396295
FB4046L
ホワイト
7
38
57
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396304
FB4046L
ホワイト
9
39
58
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
79396320
FB4046L
ホワイト
11
40
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396329
FB4046L
ホワイト
13
41
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396338
FB4046L
ホワイト
15
42
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396347
FB4046L
ホワイト
17
43.5
59
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396356
FB4046L
ブラック
5
37
56
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396365
FB4046L
ブラック
7
38
57
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396374
FB4046L
ブラック
9
39
58
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396390
FB4046L
ブラック
11
40
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396399
FB4046L
ブラック
13
41
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396408
FB4046L
ブラック
15
42
59
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396417
FB4046L
ブラック
17
43.5
59
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください