FACEMIX
レディススタンドカラー七分袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79396426
FB4047L
ブラウン
5
37
40
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396435
FB4047L
ブラウン
7
38
41
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396444
FB4047L
ブラウン
9
39
42
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396460
FB4047L
ブラウン
11
40
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396469
FB4047L
ブラウン
13
41
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396478
FB4047L
ブラウン
15
42
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396487
FB4047L
ブラウン
17
43.5
43
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396496
FB4047L
ネイビー
5
37
40
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396505
FB4047L
ネイビー
7
38
41
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396514
FB4047L
ネイビー
9
39
42
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396548
FB4047L
ネイビー
15
42
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396557
FB4047L
ネイビー
17
43.5
43
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396566
FB4047L
ホワイト
5
37
40
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396575
FB4047L
ホワイト
7
38
41
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396600
FB4047L
ホワイト
11
40
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
79396609
FB4047L
ホワイト
13
41
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396618
FB4047L
ホワイト
15
42
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396627
FB4047L
ホワイト
17
43.5
43
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396636
FB4047L
ブラック
5
37
40
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396645
FB4047L
ブラック
7
38
41
63
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396654
FB4047L
ブラック
9
39
42
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396670
FB4047L
ブラック
11
40
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396679
FB4047L
ブラック
13
41
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396688
FB4047L
ブラック
15
42
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396697
FB4047L
ブラック
17
43.5
43
67
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
79396530
FB4047L
ネイビー
11
40
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
79396539
FB4047L
ネイビー
13
41
43
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
79396584
FB4047L
ホワイト
9
39
42
65
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください