FACEMIX
ユニセックスボタンダウン長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79401256
FB4563U
ブルー
SS
40
55
70
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401265
FB4563U
ブルー
S
43
57
72
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401274
FB4563U
ブルー
M
45
59
78
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401290
FB4563U
ブルー
L
47
61
80
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401299
FB4563U
ブルー
LL
49
61
82
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401308
FB4563U
ブルー
3L
51
61
84
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401317
FB4563U
ブルー
4L
53
60
85
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401326
FB4563U
ネイビー
SS
40
55
70
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401335
FB4563U
ネイビー
S
43
57
72
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401344
FB4563U
ネイビー
M
45
59
78
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401360
FB4563U
ネイビー
L
47
61
80
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401369
FB4563U
ネイビー
LL
49
61
82
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401378
FB4563U
ネイビー
3L
51
61
84
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
79401387
FB4563U
ネイビー
4L
53
60
85
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください