FACEMIX
メンズボタンダウン長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
ブロード
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79398727
FB5049M
ブラウン
S
42
58
78
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398736
FB5049M
ブラウン
M
44
60
80
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398745
FB5049M
ブラウン
L
46
62
82
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398754
FB5049M
ブラウン
LL
48
62
84
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398770
FB5049M
ブラウン
3L
50
62
86
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398779
FB5049M
ブラウン
4L
52
61
87
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398788
FB5049M
ブラウン
5L
54
61
88
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398797
FB5049M
ネイビー
S
42
58
78
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398806
FB5049M
ネイビー
M
44
60
80
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398815
FB5049M
ネイビー
L
46
62
82
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398824
FB5049M
ネイビー
LL
48
62
84
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398840
FB5049M
ネイビー
3L
50
62
86
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398849
FB5049M
ネイビー
4L
52
61
87
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398858
FB5049M
ネイビー
5L
54
61
88
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398867
FB5049M
ホワイト
S
42
58
78
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398876
FB5049M
ホワイト
M
44
60
80
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398885
FB5049M
ホワイト
L
46
62
82
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398894
FB5049M
ホワイト
LL
48
62
84
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398910
FB5049M
ホワイト
3L
50
62
86
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398919
FB5049M
ホワイト
4L
52
61
87
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398928
FB5049M
ホワイト
5L
54
61
88
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398937
FB5049M
ブラック
S
42
58
78
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398946
FB5049M
ブラック
M
44
60
80
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398955
FB5049M
ブラック
L
46
62
82
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398964
FB5049M
ブラック
LL
48
62
84
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398980
FB5049M
ブラック
3L
50
62
86
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398989
FB5049M
ブラック
4L
52
61
87
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
79398998
FB5049M
ブラック
5L
54
61
88
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください