FACEMIX
作務衣(上衣)
FP6710U 作務衣(下衣)とセットアップで
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
ハニカム
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79398045
FJ0709U
ワイン
SS
56
68
107
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398054
FJ0709U
ワイン
S
60
70
115
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398070
FJ0709U
ワイン
M
62.5
75
120
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398079
FJ0709U
ワイン
L
65
77
125
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398088
FJ0709U
ワイン
LL
67.5
79
130
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398097
FJ0709U
ワイン
3L
70
80
135
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398106
FJ0709U
ワイン
4L
72.5
81
140
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398115
FJ0709U
ブラウン
SS
56
68
107
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398124
FJ0709U
ブラウン
S
60
70
115
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398140
FJ0709U
ブラウン
M
62.5
75
120
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398149
FJ0709U
ブラウン
L
65
77
125
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398158
FJ0709U
ブラウン
LL
67.5
79
130
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398167
FJ0709U
ブラウン
3L
70
80
135
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398176
FJ0709U
ブラウン
4L
72.5
81
140
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398185
FJ0709U
ネイビー
SS
56
68
107
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398194
FJ0709U
ネイビー
S
60
70
115
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398210
FJ0709U
ネイビー
M
62.5
75
120
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398219
FJ0709U
ネイビー
L
65
77
125
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398228
FJ0709U
ネイビー
LL
67.5
79
130
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398237
FJ0709U
ネイビー
3L
70
80
135
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398246
FJ0709U
ネイビー
4L
72.5
81
140
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398255
FJ0709U
ブラック
SS
56
68
107
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398264
FJ0709U
ブラック
S
60
70
115
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398280
FJ0709U
ブラック
M
62.5
75
120
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398289
FJ0709U
ブラック
L
65
77
125
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398298
FJ0709U
ブラック
LL
67.5
79
130
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398307
FJ0709U
ブラック
3L
70
80
135
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
79398316
FJ0709U
ブラック
4L
72.5
81
140
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください