FACEMIX
プルオーバー七分袖シャツ
シャツならではの清潔感にゆったりとしたラフさをミックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
オックスフォード
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
グレー
スモーキーグリーン
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79404230
FB4566U
ベージュ
SS
41.5
38
66
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404239
FB4566U
ベージュ
S
44.5
40
68
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404248
FB4566U
ベージュ
M
46.5
42
74
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404257
FB4566U
ベージュ
L
48.5
44
76
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404266
FB4566U
ベージュ
LL
50.5
45
78
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404275
FB4566U
ベージュ
3L
52.5
45
80
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404284
FB4566U
ベージュ
4L
54.5
44
81
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404300
FB4566U
グレー
SS
41.5
38
66
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404309
FB4566U
グレー
S
44.5
40
68
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404318
FB4566U
グレー
M
46.5
42
74
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404327
FB4566U
グレー
L
48.5
44
76
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404336
FB4566U
グレー
LL
50.5
45
78
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404345
FB4566U
グレー
3L
52.5
45
80
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404354
FB4566U
グレー
4L
54.5
44
81
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404370
FB4566U
スモーキーグリーン
SS
41.5
38
66
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404379
FB4566U
スモーキーグリーン
S
44.5
40
68
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404388
FB4566U
スモーキーグリーン
M
46.5
42
74
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404397
FB4566U
スモーキーグリーン
L
48.5
44
76
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404406
FB4566U
スモーキーグリーン
LL
50.5
45
78
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404415
FB4566U
スモーキーグリーン
3L
52.5
45
80
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
79404424
FB4566U
スモーキーグリーン
4L
54.5
44
81
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください