FACEMIX
胸当てエプロン
色移りや退色を防止する原着糸生地で仕立てたエプロン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
素材
トロピカル
身幅(cm)
80
前中心丈(cm)
88
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79404099
FK7185
ブラック
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
79404074
FK7185
ブラウン
¥
3,500
取扱い終了
79404090
FK7185
ネイビー
¥
3,500
取扱い終了
79404108
FK7185
ワイン
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください